SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M18
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ18A4ISO
Rubix:A0823010
Fabrikant:7089418
EAN:4043377308788


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 34 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M18
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 78,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
18 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
34 mm
Metrische diameter
M18