Referenties
Fabory:37024.080.001
Rubix:08910221
EAN:8715494456906

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC VEERRING D127B M8
Zinkfl/flznnc veerring d127b m8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,6 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen