ST VEERRING D127B M3,5
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37000.035.001
Rubix:08913078
EAN:8715492763594

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : ST VEERRING D127B M3,5
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,12 g |
| Binnendiameter | 3,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M3,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,75 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 5,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen