Referenties
Fabory:38438.220.001
Rubix:08911439
EAN:8715492778765

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
Productdetails : THVZ SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97,1 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,35 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 275,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen