RVS A4 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M24
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B RVS A4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:55426.240.001
Rubix:08256887
EAN:8715492345394

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 19 mm |
Productdetails : RVS A4 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M24
Vlakke sluitring met facet DIN 125-1B RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,3 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,29 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 329,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen