Referenties
Spartex:RONGOUJM30A2
Rubix:08258228
Fabrikant:1440230
EAN:4043377134240


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 45 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 30X45X5
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M30X45X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,33 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 24,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
30 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
45 mm
Metrische diameter
M30