ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M10X50
D912 8.8 FLZNNC-NC6 CK-SCHROEF BZK
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07065.100.050
Rubix:08114918
EAN:8715494331845

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M10X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 129,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
50 mm