Referenties
Fabory:07165.080.050
Rubix:08115216
EAN:8715494454162

Productdetails : ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP TORX I14579 M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 14579 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 136,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen