Referenties
Fabory:11007.240.150
Rubix:08022107
EAN:8715492567611

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : KL.6 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M24X1,50
Kl.6 moer metrisch fijn links d934 m24x1,50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 510,05 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 617,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen