Referenties
Vervangen ref.:881021
Spartex:ECHUBAS18A2-35
Rubix:08210539
Fabrikant:0439218
EAN:4043377035271


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D439B M18X2,5
SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG D439B M18X2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw27 |
| Spoed schroefdraad | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,17 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 26,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18