Referenties
Spartex:ECHUBAS22.4
Rubix:08961079
Fabrikant:000439.04002.0220.000
EAN:4043952073728


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG D439B M22
Zeskantmoeren, lage vorm M.22 ruw staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Voor schroeven | m22 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,04 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 32,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen