FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-25-GF 541726

DADP Schokdemperhouder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DADP-DGC-25-GF
Rubix:05112272
Fabrikant:541726
EAN:4052568091026
FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-25-GF 541726
Technische samenvatting
Typehouder voor schokdemper
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DADP-DGC-25-GF 541726


schokdemperhouder DADP-DGC-25-GF Voor DGC en DGCI lineaire aandrijvingen. Grootte = 25, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Omgevingstemperatuur = -10 - 80 °C, Productgewicht = 205 g, Materiaalspecificatie = (* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehouder voor schokdemper
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,00 excl. BTW
/ stuk
37,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen