FESTO TERUGSLAGKLEP HB-M5-QS-4 153445

Terugslagventiel HB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HB-M5-QS-4
Rubix:05102702
Fabrikant:153445
EAN:4052568034788
FESTO TERUGSLAGKLEP HB-M5-QS-4 153445
Technische samenvatting
Typeh, ha en hb terugslagkleppen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO TERUGSLAGKLEP HB-M5-QS-4 153445


Terugslagventiel HB-M5-QS-4 debiet van QS-aansluiting naar uitwendige schroefdraad Ventielfunctie=Terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-4, Pneumatische aansluiting 2=M5, Soort bevestiging=inschroefbaar, normaal nominaal debiet=144 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7,87 g
Typeh, ha en hb terugslagkleppen
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,92 excl. BTW
/ stuk
21,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen