DANFOSS FREQUENTIEREGELAAR FC-280 2.2KW 134U7717
Omvormer voor industriële automatisering Danfoss
Zie technische informatieReferenties
Danfoss:134U7717
Rubix:A0836647
Fabrikant:134U7717
EAN:5710108037482

Productdetails : DANFOSS FREQUENTIEREGELAAR FC-280 2.2KW 134U7717
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Aantal fasen ingang | 3 |
| Max frequentie | 60 Hz |
| Min frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | ip20 |
| Wisselstroomcapaciteit | 2,2 kW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.489,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.801,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
