YASKAWA FREQ.REGELAAR A1000,400V,ND:45 KW,HD:37 KW,IP00
YASKAWA A1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yaskawa:A1000 CIMR-AC4A0088AAA
Rubix:01700114
Fabrikant:CIMR-AC4A0088AAA



Documenten
Productdetails : YASKAWA FREQ.REGELAAR A1000,400V,ND:45 KW,HD:37 KW,IP00
De A1000 bevat productkenmerken van de volgende generatie die opmerkelijke technische voordelen bieden, zoals uitzonderlijke aandrijfprestaties en energiebesparingen voor inductiemotoren en permanente magneetregeling. De aandrijvingen zijn voorzien van functionele veiligheidsvoorzieningen, zijn eenvoudig op te starten en werken betrouwbaar. Verkrijgbaar voor 200 V en 400 V (tot 480 V) driefasige voedingen met een vermogen van 0,75 kW tot 355 kW. De AC4A-serie is ontworpen voor gebruik op een 400 V driefasige (3ph) lijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Vermogen | 45 kW |
| Aantal fasen ingang | 3 |
| Stroomsterkte | 88 A |
| Max frequentie | 60 Hz |
| Min frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | ip00 |
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning | 380-480 V |
| Ingebouwd EMC-filter | nee |
| Ingebouwde remtransistor | nee |
| Totale lengte | 510 mm |
| Max. uitgangsfrequentie | 400 Hz |
| Wisselstroomcapaciteit | 37 kW |
| Wisselstroom | 75 A |
| Serie | a1000 series |
| Diepte | 258 mm |
| Totale breedte | 325 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.242,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3.923,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen