YASKAWA FREQ.REGELAAR A1000,400V,ND:0,75 KW,HD:0,55 KW,NEMA1
YASKAWA A1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yaskawa:A1000 CIMR-AC4A0002FAA
Rubix:01700088
Fabrikant:CIMR-AC4A0002FAA



Documenten
Productdetails : YASKAWA FREQ.REGELAAR A1000,400V,ND:0,75 KW,HD:0,55 KW,NEMA1
De A1000 bevat productkenmerken van de volgende generatie die opmerkelijke technische voordelen bieden, zoals uitzonderlijke aandrijfprestaties en energiebesparingen voor inductiemotoren en permanente magneetregeling. De aandrijvingen zijn voorzien van functionele veiligheidsvoorzieningen, zijn eenvoudig op te starten en werken betrouwbaar. Verkrijgbaar voor 200 V en 400 V (tot 480 V) driefasige voedingen met een vermogen van 0,75 kW tot 355 kW. De AC4A-serie is ontworpen voor gebruik op een 400 V driefasige (3ph) lijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Vermogen | 0,75 kW |
| Aantal fasen ingang | 3 |
| Aantal polen | 4 |
| Stroomsterkte | 2,1 A |
| Max frequentie | 60 Hz |
| Min frequentie | 50 Hz |
| Min. toepasselijke remweerstand (ohm) | 200 Ω |
| Beschermingsgraad (IP) | ip20 |
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning | 380-480 V |
| Ingebouwd EMC-filter | nee |
| Ingebouwde remtransistor | ja |
| Totale lengte | 260 mm |
| Max. uitgangsfrequentie | 400 Hz |
| Wisselstroomcapaciteit | 0,4 kW |
| Wisselstroom | 1,8 A |
| Serie | a1000 series |
| Diepte | 147 mm |
| Totale breedte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,38 excl. BTW
/ stuk
€ 762,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen