ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070204-AS IC20 5540009

DCGT

Zie technische informatie
Referenties
Iscar:DCGT 070204-AS IC20
Rubix:20791368
Fabrikant:5540009
ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070204-AS IC20 5540009
Technische samenvatting
Type plaatjedcgt 070204-as
Schakeringic20
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070204-AS IC20 5540009


DCGT-AS - 55° rhombic 7° positieve flank, zeer positieve spaanhoek en scherpe snijkant voor het bewerken van aluminium.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,03 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking2,2 g
Type plaatjedcgt 070204-as
Schakeringic20
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
171,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen