BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18-125 SL 06017A3200
GWS 18-125 SL - Haakse slijpmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GWS 18-125 SL (06017A3200)
Rubix:A0204280
Fabrikant:06017A3200
EAN:3165140923903


Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 18-125 SL 06017A3200
De kleine haakse slijpmachine GWS 18-125 SL Professional met snoer en toerentalinstelling levert prestaties met een hoog vermogen en een ergonomisch ontwerp in de 1800W-klasse. De krachtige motor van 1800 W met Constant Electronic maakt de efficiëntste resultaten mogelijk. De lange en slanke hoofdgreep biedt superieur gemak voor langdurig gebruik en bovenhands werken. Verder zorgen KickBack Control en een handgreep met Vibration Control voor een verhoogde gebruikersbescherming. Deze machine is geschikt voor het slijpen van metaal. Deze is compatibel met stofkappen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional.
GWS 18-125 SL - Haakse slijpmachine
Sterke punten
Haakse slijper Ø 125 mm, vermogen 1500 W, uiterst krachtig en veilig op het gebied van veiligheid. Veiligheidsschakelaar (onmiddellijke stop van de machine bij loslaten van de schakelaar). Stopvoorziening "KickBack Stop" (stopt de machine onmiddellijk bij blokkering van de slijpschijf).
Gewicht 2,3 kg. - Wordt geleverd in koffer met accessoires en extra handgreep "Vibration Control".
Gewicht 2,3 kg. - Wordt geleverd in koffer met accessoires en extra handgreep "Vibration Control".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Vermogen | 1800 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,34 excl. BTW
/ stuk
€ 301,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen