SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-08S
Debietbegrenzer AS2201FS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2201FS-01-08S
Rubix:05280674
Fabrikant:01057937
EAN:3618035541695

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-08S
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Sterke punten
360° draaibaar. Vergrendelbare plunjer.
Toepassingen
Geschikt voor polyurethaan en nylon leidingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/8' mannelijk |
| Type | debietbegrenzer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen