Referenties
SMC:AS2301F-G01-06A
Rubix:05276781
Fabrikant:01288289

Technische samenvatting
| Type koppeling | g-schroefdraad (eenknops snelkoppeling) |
|---|---|
| Type | universeel |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301F-G01-06A
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | g-schroefdraad (eenknops snelkoppeling) |
| Type | universeel |
| Materiaal | messing (chemische vernickeling) |
| Serie | as |
| Poortgrootte | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,35 excl. BTW
/ stuk
€ 11,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen