SMC SMOORVENTIEL AS1201F-M5-02A

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1201F-M5-02A
Rubix:05276710
SMC SMOORVENTIEL AS1201F-M5-02A
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch-aansluiting met vergrendelbare drukknop (push-lock).
Typehoek (gehoekte component / elleboogtype).
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1201F-M5-02A


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 1 (M5 X 0.8, 10-32UNF)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: R or Metric
Port Size: M5 (M5 X 0.8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø2
Seal: None
Made to Order: None

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-aansluiting met vergrendelbare drukknop (push-lock).
Typehoek (gehoekte component / elleboogtype).
Materiaalpbt (behuizing) en messing (metalen onderdelen, chemische vernickeling).
Debiet1200 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Poortgrootte2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,76 excl. BTW
/ stuk
9,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen