Referenties
SMC:AS2301F-01-08SD
Rubix:05288334
Fabrikant:00133780
EAN:3618035538527

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 1/8 (buisdraad) |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as2301f-01-08sd |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-08SD
Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
-Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toegestane slangbuitendiameters: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Behuizingsgrootte: 2 (1/8, 1/4 basis)
Stijl: 3 (Universeel)
Bedieningsmethode: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat: 01 (1/8)
Toepasbare slangbuitendiameter: 8mm
Afdichtmiddel: S (Afdichtmiddel)
Toegestane slangbuitendiameters: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Behuizingsgrootte: 2 (1/8, 1/4 basis)
Stijl: 3 (Universeel)
Bedieningsmethode: 0 (Meter-out)
Aansluitmaat: 01 (1/8)
Toepasbare slangbuitendiameter: 8mm
Afdichtmiddel: S (Afdichtmiddel)
Sterke punten
Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen, instelbaar met een platte schroevendraaier
Debiet kan met een platte schroevendraaier worden ingesteld
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Boogvorm
Meter-in of Meter-out-besturing
Debiet kan met een platte schroevendraaier worden ingesteld
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Boogvorm
Meter-in of Meter-out-besturing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 1/8 (buisdraad) |
| Type | smc snelheidsregelventiel as2301f-01-08sd |
| Materiaal | pbt (behuizing) / messing (elektrolos vernikkeld) |
| Debiet | 27600 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as1f-d |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen