SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-M5-07

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1201F-M5-07
Rubix:05276828
Fabrikant:AS1201F-M5-07
EAN:3618030629527
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-M5-07
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch-elleboog (m5 x 0,8)
Typesmc snelheidsregelventiel as1201f-m5-07
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-M5-07


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 12 (M3, M5 Basis - elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: M5-07 (Port Size M5 - Tube Size ø1/4)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-elleboog (m5 x 0,8)
Typesmc snelheidsregelventiel as1201f-m5-07
Materiaalpbt; messing (chemisch vernikkeld); hnbr (afdichtingsmateriaal)
Debiet6000 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,85 excl. BTW
/ stuk
8,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen