LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7010 04 10

Legris Debietregelaar BSPP metrisch 7010

Zie technische informatie

Referenties

Parker:7010 04 10
Rubix:06019318
Fabrikant:7010 04 10
EAN:0820099316444
LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7010 04 10

Technische samenvatting

Type koppelingpoort naar buis (mannelijke bspp naar buis)
Typelegris snelheidsregelkoppeling 7010 04 10
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7010 04 10


Banjo met interne schroef en draadkoppelingen:- betrouwbare en progressieve aanpassing met een schroevendraaier ter garantie van de stabiliteit van de aanpassing,- sterke constructie voor een langere levensduur,- voor gebruik in alle pneumatische installaties dankzij hun hoge prestatievermogen en geringe omvang.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 2 maat: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 4 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 25
Zeskantmaat: 8
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Regelaars met verzonken afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,017

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17 g
Gewicht verpakking188 g
Type koppelingpoort naar buis (mannelijke bspp naar buis)
Typelegris snelheidsregelkoppeling 7010 04 10
Materiaaltechnisch polymeer
Debiet145 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serie7010
Maximumtemperatuur70 °C
Minimale temperatuur0 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode84813099
€ 146,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 177,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen