Referenties
SMC:AS2311F-01-08SA
Rubix:05276785

Technische samenvatting
| Type koppeling | schroefdraad (r) / one-touch-buisaansluiting (ø 8 mm) |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as2311f-01-08sa |
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2311F-01-08SA
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | schroefdraad (r) / one-touch-buisaansluiting (ø 8 mm) |
| Type | smc smoorventiel as2311f-01-08sa |
| Materiaal | messing; polybutyleentereftalaat (pbt) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,18 excl. BTW
/ stuk
€ 11,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen