Referenties
SMC:AS1002FS-04
Rubix:05298655
Fabrikant:AS1002FS-04
EAN:3618035549806

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppelingen (one-touch) |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar met indicator, inline-type (as-fs) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1002FS-04
De AS*002F-serie, in-line-type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen van SMC minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen in 4 variaties worden bevestigd (directe bevestiging, L-beugelbevestiging, DIN-railbevestiging en houderbevestiging). Verkrijgbare buismaten variëren van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch). De AS*002F-serie voor snelheidsregeling voldoet aan RoHS.
De doorstroomregelaars van SMC met geïntegreerde steekkoppelingen minimaliseren de tijd die nodig is voor het aansluiten, verkleinen de montagehoogte en maken een compactere lay-out van de installatie mogelijk. Bij deze doorstroomregelaars is het huis draaibaar voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) of metrische R(PT)-maat en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrieks) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit) met inlaat- en uitlaatdrossel; daarom zijn deze doorstroomregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.
Sterke punten
In-line, compacte, one-touch fittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Omvang mantel: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Maximale werkdruk: 1 MPa
Geschikt buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Omvang mantel: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppelingen (one-touch) |
| Type | snelheidsregelaar met indicator, inline-type (as-fs) |
| Materiaal | messing (autokatalytisch vernikkeld) |
| Debiet | 4560 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,22 excl. BTW
/ stuk
€ 14,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen