FESTO SMOORPLAAT VABF-S2-1-F1B1-C 546095

Debietregelplaat VABF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S2-1-F1B1-C
Rubix:05127812
Fabrikant:546095
EAN:4052568184384
FESTO SMOORPLAAT VABF-S2-1-F1B1-C 546095

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk-0,9 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SMOORPLAAT VABF-S2-1-F1B1-C 546095


Debietregelplaat VABF-S2-1-F1B1-C voor ventieleiland VTSA, normaal gatenpatroon volgens 5599-1, 5599-2, voor montage tussen verbindingsplaat en ventiel, voor het regelen van ontluchting 3 en 5 aan het ventiel. Breedte=43 mm, Gebaseerd op norm=ISO 5599-2, Inbouwpositie=willekeurig, Pneumatische verticale hoogteverbinding=Debietregelplaten met debietregeling op de toevoer, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht254 g
Minimale bedrijfsdruk-0,9 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
77,56 excl. BTW
/ stuk
93,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen