FESTO DRUKREGELVENTIEL LRBS-D-7-O-MIDI 194687
Drukregelventiel LRBS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LRBS-D-7-O-MIDI
Rubix:05093498
Fabrikant:194687
EAN:4052568154219

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LRBS-D-7-O-MIDI 194687
Drukregelventiel LRBS-D-7-O-MIDI zonder getapte aansluitplaten, voor batterijmontage, zonder manometer, vergrendelbaar. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=(* direct gestuurd membraanregelventiel, * met doorlopende druktoevoer)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 977,4 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,33 excl. BTW
/ stuk
€ 360,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen