FESTO DEBIETSENSOR SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12 573357
Debietsensor SFAM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12
Rubix:05119344
Fabrikant:573357
EAN:4052568219888

Documenten
Productdetails : FESTO DEBIETSENSOR SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12 573357
Debietsensor SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12 Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Meetgrootte=(* Debiet, * verbruik), Stroomrichting=(* eenrichtings, * Van links naar rechts)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4278 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.072,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.298,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen