METABO DECOUPEERZAAGBLADEN TYPE 23632 623606000 (PK=25ST)
Decoupeerzaagbladen "basic wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623606000
Rubix:A0218101
Fabrikant:623606000
EAN:4007430137067

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN TYPE 23632 623606000 (PK=25ST)
goede zaagresultaten bij een lange standtijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | pk=25st |
| Totale lengte | 74 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,33 |
| Aantal tanden | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,42 excl. BTW
/ pak
€ 29,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen