Referenties
Bahco:4728-JT
Rubix:A0416025
EAN:7311518265854


Technische samenvatting
| Lengte | 280 mm |
|---|---|
| Materiaal | ijzer-tetroxide coating voor roestbescherming; geharde hardpoint-tanden |
| Type | handzaagblad |
Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVEBLAD 4728-JT 4728-JT
Reservezaagbladen voor 41xx snoeizagen. Roestwerende ijzer-tetroxide coating.
Sterke punten
•For 41xx pruning saws
Iron tetroxide coating for rust protection
Hard point teeth for long-lasting sharpness
Iron tetroxide coating for rust protection
Hard point teeth for long-lasting sharpness
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal | ijzer-tetroxide coating voor roestbescherming; geharde hardpoint-tanden |
| Type | handzaagblad |
| Totale lengte | 280 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,8 |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,12 excl. BTW
/ stuk
€ 31,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen