Referenties
Bahco:91-4PWM-5P
Rubix:A0767297
EAN:7311518260170

Productdetails : BAHCO DECOUPEERZAAG 10/14T 132MM 5D 91-4PWM-5P
Deze bladen passen op AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee en vergelijkbare machines. Standaard T-as (ook wel Euro-as genoemd). Type bladen: HCS: Koolstofstaal, geschikt voor het snijden door hout, kunststof, en andere zachte materialen BIM: Bimetaal combineert de snij-eigenschappen van HSS-zaagbladen met de flexibiliteit van koolstofstaal. De zaagbladen versplinteren niet en zijn geschikt voor het snijden van alle materialen. Met onze universele progressieve zaagbladen werd een nieuwe progressieve vertanding geïntroduceerd. De progressiviteit bestaat uit een groot aantal kleine tandjes dicht bij de as, ideaal voor het snijden in dun materiaal. Verder verwijderd van de as is de vertanding grover en dus effectiever bij het snijden van dikker materiaal. Verpakking: -5P = 5 bladen op informatieve hangkaart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Lengte | 132 mm |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Totale lengte | 132 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,96 excl. BTW
/ stuk
€ 16,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
