MILWAUKEE RECIPROZAAG SAWZALL ISOLATIE/FOAM/KARTON 300MM
Speciale toepassing: isolatie / karton / foam
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48001084
Rubix:A0649801
EAN:0045242079902

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RECIPROZAAG SAWZALL ISOLATIE/FOAM/KARTON 300MM
Special application: insulation material / carton / foam
300 x Mes - 1 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 1 st |
| Totale lengte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,17 excl. BTW
/ stuk
€ 21,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
