METABO DECOUPEERZAAGBLADEN, TYPE 23633 623690000 (PK=25ST)
Decoupeerzaagbladen "fast wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623690000
Rubix:A0218129
Fabrikant:623690000
EAN:4007430439970

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN, TYPE 23633 623690000 (PK=25ST)
snelle en rechte snedes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 25 stuks |
| Totale lengte | 74 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,57 excl. BTW
/ pak
€ 33,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen