METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 300X30, 28 WZ 628014000
Cirkelzaagbladen "cordless cut wood", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628014000
Rubix:A0216854
Fabrikant:628014000
EAN:4007430177254

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 300X30, 28 WZ 628014000
Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen, Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout, Gedeeltelijk inzetbaar voor constructiehout met spijkers en betonresten, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal, Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Totale lengte | 300 mm |
| Aantal tanden | 28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,52 excl. BTW
/ stuk
€ 64,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen