METABO DECOUPEERZAAGBLADEN HSS 74MM PROGRESSIV (PK=25ST)
Decoupeerzaagbladen "universal metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623620000
Rubix:A0218134
Fabrikant:623620000
EAN:4007430137005

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLADEN HSS 74MM PROGRESSIV (PK=25ST)
Geschikt voor Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil enz., snel en zuiver in alle materiaaldiktes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hss |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 25 stuks |
| Totale lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,83 excl. BTW
/ pak
€ 59,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen