BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET WOOD BASICS 10-D 2607012069
DECOUPEERZAAGBLADENSET
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607012069
Rubix:A0934507
EAN:4053423705256




Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal | hcs (hoogwaardig koolstofstaal) |
| Type | decoupeerzaagblad |
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET WOOD BASICS 10-D 2607012069
Bosch decoupeerzaagbladenset wood basics 10-d 2607012069
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | hcs (hoogwaardig koolstofstaal) |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | kunststof verpakking, cassette, met euroloch |
| Totale lengte | 100 mm |
| Aantal tanden per cm | 4 |
| Aantal tanden | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,51 excl. BTW
/ stuk
€ 19,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen