BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET MM BASICS 3-D 2607012076
DECOUPEERZAAGBLADENSET
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607012076
Rubix:A0934510
EAN:4053423692594



Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAGBLADENSET MM BASICS 3-D 2607012076
Bosch decoupeerzaagbladenset mm basics 3-d 2607012076
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Lengte | 76 mm |
| Materiaal | hcs + hss |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | papier/karton/golfkarton verpakking (opgevouwen) met euro-hanggat |
| Totale lengte | 100 mm |
| Aantal tanden per cm | 9,09 |
| Aantal tanden | 61,82 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
