BOSCH RECIPROZAAGBLAD S 925 VF (PK=5ST) 2608657407

Reciprozaagblad S 925 VF

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608657407
Rubix:19052121
EAN:3165140451949
BOSCH RECIPROZAAGBLAD S 925 VF (PK=5ST) 2608657407

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaalbim
Typesabelzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH RECIPROZAAGBLAD S 925 VF (PK=5ST) 2608657407


Reciprozaagblad S 925 VF Heavy for Metal; S 925 VF; BIM, variovertand; Middeldik tot dik staal (2-10 mm), dunwandige en dikwandige buizen en profielen (<100 mm). Ideaal voor sloopwerkzaamheden in metaal. Moeiteloos, fijn zagen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht131 g
Gewicht verpakking130 g
Lengte150 mm
Materiaalbim
Typesabelzaagblad
Totale lengte150 mm
50 mm
215 mm
€ 27,40 excl. BTW
/ pak
€ 33,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden