SMC BATTERIJBLOK ISO 1 EAXT502-1-10AX

Deelbare subbasis vdma02 1/8 lat int

Zie technische informatie

Referenties

SMC:EAXT502-1-10AX
Rubix:05271685
Fabrikant:EAXT502-1-10AX
SMC BATTERIJBLOK ISO 1 EAXT502-1-10AX

Technische samenvatting

Typecombineerbare sokkel met zijaansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC BATTERIJBLOK ISO 1 EAXT502-1-10AX


Set linker- en rechterzijplaten conform ISO2-norm, speciaal ontworpen voor SMC-elektromagnetische ventielen uit de ECVISO-serie. Verkrijgbaar met 3/8″ gas aansluitingen.

Sterke punten

Conformità ISO2: garantisce l'intercambiabilità con i distributori SMC.

Qualità SMC: precisione di lavorazione che assicura una tenuta ottimale.

Disponibilità doppia faccia: piastre sinistra e destra incluse per un'installazione completa.

Compatibilità rapida: raccordi 3/8″ Gas per un montaggio semplificato.

Toepassingen

Reparatie en montage van modulaire elektroverdelers in pneumatische systemen.

Onderhoud en vervanging van ISO2-platen op machines die gebruikmaken van de ECVISO-serie van SMC.

Diverse industriële toepassingen die een gestandaardiseerde afdichting en compatibiliteit vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht368 g
Typecombineerbare sokkel met zijaansluiting
Land van oorsprongJP
€ 28,84 excl. BTW
/ stuk
€ 34,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen