HONEYWELL HANDSCHOEN C&G DEEPTRIL 3 MT 7 2299403-07
DEEPTRIL C&G-handschoenen NIVEAU 3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Honeywell:2299403-07
Rubix:22506096
EAN:3603835519357



Documenten
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN C&G DEEPTRIL 3 MT 7 2299403-07
Volledig gehard om te beschermen tegen onbedoelde spatten van vloeistoffen, bijtende producten en dierlijke vetten. Voering van polyamide/HPPE-vezels. Zwarte nitrilschuimcoating voor uitstekende slijtvastheid, waardoor de levensduur van de handschoenen wordt verlengd en een betere grip wordt geboden, vooral bij het werken met olieachtige onderdelen.
Norm: EN388_4343
Norm: EN388_4343
Sterke punten
Ze zijn een uitstekend alternatief voor leren handschoenen. Het nummer en de kleur garanderen het juiste beschermingsniveau. Visuele controle op afstand is eenvoudig. Gegarandeerde beweeglijkheid en flexibiliteit, met een zeer goede snijweerstand.
Toepassingen
Voor gebruikers in de bouw- en industriesector die handschoenen voor algemeen gebruik nodig hebben.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
