UVEX HANDSCHOEN HEXARMOR POINTGUARD ULTRA 9032 MT 9
HexArmor® PointGuard® Ultra 9032 handschoen voor prikbescherming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hexarmor:6063809
Rubix:A0516795
Fabrikant:6063809
EAN:810001790707



Documenten
Productdetails : UVEX HANDSCHOEN HEXARMOR POINTGUARD ULTRA 9032 MT 9
exArmor® PointGuard® Ultra 9032: Naadloze driekwart naaldbestendige veiligheidshandschoen
De hi-vis PointGuard® Ultra 9032 biedt u toonaangevende snij- en prikbescherming, compleet met een hi-vis polyester buitenkant en een driekwart knokkelcoating in zandkleurig nitril.
Algemene kenmerken
- Uitstekende gevoeligheid in snijbeschermingsniveau F
- Drie lagen SuperFabric®* materiaal om te beschermen tegen gevaren door een configuratie van kleine beschermplaatjes gelaagd op prestatiestoffen - een exclusief gelicentieerde oplossing voor HexArmor®.
- Beschermt tegen verwondingen door vloeistofinjectie tot 10.150 PSI (700 bar)
- Omhulsel van 15 gauge hi-vis polyester verbetert de zichtbaarheid en de naleving door de arbeider
- Hoge duurzaamheid voor langdurige bescherming
Veiligheidskenmerken
- CE-gecertificeerd 4X43F volgens EN 388:2016
- Hoogste prik- en snijweerstand door de gelaagdheid van SuperFabric®* materiaal op de handpalm
- Aangetoonde injectieweerstand van SuperFabric® bij openingen van 0,05 tot 0,3 mm (0,002" tot 0,012") met standaard hydraulische olie.
- Sandy nitril driekwart handpalmcoating biedt superieure grip en schuurweerstand in natte omstandigheden
- Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en stof de handschoen binnendringen
Comfortfuncties
- Zeer lichte veiligheidshandschoen
- Naadloze constructie voor meer comfort met behoud van beweeglijkheid en vingergevoeligheid
- Polyester breisel is zacht en beweeglijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | superfabric |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,89 excl. BTW
/ paar
€ 125,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen