Referenties
Facom:PL.L14
Rubix:A0068397
EAN:3662424073694
Productdetails : FACOM INLAY LARGE PL.L14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 410 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

