Referenties
Gedore:ET-1100 W
Rubix:A0210285
Fabrikant:2678322
EAN:4010886937808

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPBLAD LEEG - ET-1100 W
• passend resp. achteraf aan te brengen op elke L-BOXX®
• met rubberen lussen en zakken voor het opbergen van gereedschap
• zorgt voor orde en meer bergruimte
• montagemateriaal wordt meegeleverd
Gereedschapblad leeg passend resp. achteraf aan te brengen op elke L-BOXX® met rubberen lussen en zakken voor het opbergen van gereedschap zorgt voor orde en meer bergruimte montagemateriaal wordt meegeleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 375 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Materiaal | leer |
| Aangepaste tariefcode | 42029298 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
