Referenties
Gates:SPZ1450 DELTA NARROW
Rubix:02223570
Fabrikant:962461450
EAN:5414465308345

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 1450 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Richtlengte | 1450 mm |
| Binnenlengte | 1437 mm |
| Buitenlengte | 1463 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal | sbr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen