Referenties
Gates:SPZ1500 DELTA NARROW
Rubix:02223576
Fabrikant:962461500
EAN:5414465308420

Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 1500 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Richtlengte | 1500 mm |
| Binnenlengte | 1487 mm |
| Buitenlengte | 1513 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal | sbr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden