Referenties
Optibelt:8V 2120 RP
Rubix:A0640709
Fabrikant:1583356
EAN:4014486060300




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 8V 2120 RED POWER 3
De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
High Performance Wedge Belts
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3096 g |
| Profiel | 8v |
| Bovenbreedte | 25 mm |
| Richtlengte | 2120 mm |
| Binnenlengte | 5264,8 mm |
| Buitenlengte | 212 mm |
| Dikte | 23 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,03 excl. BTW
/ stuk
€ 514,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen