GATES V-SNAAR SPA 2582 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPA2582 DELTA NARROW
Rubix:02223828
Fabrikant:962562582
EAN:5414465317958
GATES V-SNAAR SPA 2582 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte2582 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 2582 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte2582 mm
Binnenlengte2537 mm
Buitenlengte2600 mm
Dikte10 mm
Omhuldnee
Seriedelta narrow
Materiaalsbr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Minimale poeliediameter90 mm
Aangepaste tariefcode40103900
39,35 excl. BTW
/ stuk
47,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden