GATES V-SNAAR SPB 1590 SUPER HC MN

SuperHC MN SPB

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPB1590MN SUPERHC MN
Rubix:02222642
Fabrikant:941601590
EAN:5412571106169
GATES V-SNAAR SPB 1590 SUPER HC MN

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte1590 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 1590 SUPER HC MN


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Geschikt voor gebruik van meelooprollen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte1590 mm
Binnenlengte1530 mm
Buitenlengte1612 mm
Dikte13 mm
Omhuldnee
Seriesuper hc mn
Materiaalcr
Min. Gebruikstemperatuur-51 °C
Max. Gebruikstemperatuur121 °C
Minimale poeliediameter112 mm
Aangepaste tariefcode40103100
44,20 excl. BTW
/ stuk
53,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen