GATES V-SNAAR SPB 2120 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPB2120 DELTA NARROW
Rubix:02223918
Fabrikant:962662120
EAN:5414465318665
GATES V-SNAAR SPB 2120 DELTA NARROW

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte2120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 2120 DELTA NARROW


De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte2120 mm
Binnenlengte2098 mm
Buitenlengte2142 mm
Dikte13 mm
Materiaalsbr
Aangepaste tariefcode40103900
47,13 excl. BTW
/ stuk
57,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden